MEHLER - Rangierbügel Metall 125x100mm (10Stk-Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R3/S
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 100 mm
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385023
Hersteller Artikelnummer
19R3/S
Hersteller Typ
19R3/S
Hersteller Artikel Nr.:
19R3/S
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
100 mm
Länge:
125 mm
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
1.450 kg
Rangierbügel Metall verchromt 125x75mm (10 Stück-Packung)


