MEHLER - Regendach für PVM-2B/330, PVM-3B/330 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PVM-Dach-B/330
Breite - 612 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203229317
Sonepar Artikelnummer
120887671
Hersteller Artikelnummer
PVM-Dach-B/330
Hersteller Typ
PVM-DACH-B/330
Hersteller Artikel Nr.:
PVM-Dach-B/330
Breite:
612 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
595 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
330 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


