Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Regendach TSRM-B Tiefe 500mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Regendach TSRM-B Tiefe 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSRM-DA-B-500

  • Breite - 649 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Tiefe - 550 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203257877

Sonepar Artikelnummer

121268788

Hersteller Artikelnummer

TSRM-DA-B-500

Hersteller Typ

TSRM-DA-B-500

Hersteller Artikel Nr.:

TSRM-DA-B-500

Breite:

649 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

550 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7022

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.100 kg

Regendach für TSRM-Anreihstandschränke RAL 7022, Aluminium.