Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - Regenleiste für UM-Türrahmen Breite A aus Aluminium

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Regenleiste für UM-Türrahmen Breite A aus Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UM-DA-A/AL

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 381 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Dachbeplankung - Nein

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203154503

Sonepar Artikelnummer

120300567

Hersteller Artikelnummer

UM-DA-A/AL

Hersteller Typ

UM-DA-A/AL

Hersteller Artikel Nr.:

UM-DA-A/AL

Geeignet für Gehäusebaubreite:

381 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis Regenleiste, Aluminium