Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - Regenleiste für UM-Türrahmen Breite D aus Edelstahl V2A

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Regenleiste für UM-Türrahmen Breite D aus Edelstahl V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UM-DA-D/NI

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1006 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Dachbeplankung - Nein

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203154602

Sonepar Artikelnummer

120885990

Hersteller Artikelnummer

UM-DA-D/NI

Hersteller Typ

UM-DA-D/NI

Hersteller Artikel Nr.:

UM-DA-D/NI

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1006 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Dachbeplankung:

Nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis Regenleiste, Edelstahl V2A