Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - Regenleiste für UM-Türrahmen Breite E

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Regenleiste für UM-Türrahmen Breite E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UM-DA-E

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1216 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Dachbeplankung - Nein

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203154619

Sonepar Artikelnummer

120885991

Hersteller Artikelnummer

UM-DA-E

Hersteller Typ

UM-DA-E

Hersteller Artikel Nr.:

UM-DA-E

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1216 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis Regenleiste, Stahlblech