MEHLER - Rückwand-Gelocht f. TSRM-A Höhe 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRW-A-LOCH/18
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203257235
Sonepar Artikelnummer
121268720
Hersteller Artikelnummer
TRW-A-LOCH/18
Hersteller Typ
TRW-A-LOCH/18
Hersteller Artikel Nr.:
TRW-A-LOCH/18
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
392 mm
Höhe:
1772 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.500 kg


