Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Rückwand-Gelocht f. TSRM-C Höhe 1400

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Rückwand-Gelocht f. TSRM-C Höhe 1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRW-C-LOCH/14

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203257334

Sonepar Artikelnummer

121268730

Hersteller Artikelnummer

TRW-C-LOCH/14

Hersteller Typ

TRW-C-LOCH/14

Hersteller Artikel Nr.:

TRW-C-LOCH/14

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

792 mm

Höhe:

1372 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

8.100 kg

Gelochte Rückwand aus Stahlblech für TSRM Schränke