Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sammelschienensystem 125A/5pol Anschlußmöglichkeiten 10x10mm2

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sammelschienensystem 125A/5pol Anschlußmöglichkeiten 10x10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SS10-5

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203091662

Sonepar Artikelnummer

120073799

Hersteller Artikelnummer

SS10-5

Hersteller Typ

SS10-5

Hersteller Artikel Nr.:

SS10-5

Höhe:

150 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

100 mm

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

125 A

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Sammelschienensystem mit Messingschienen