Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankheizung 100W FLH 100 STRAHLH.100W 110-250AC

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankheizung 100W FLH 100 STRAHLH.100W 110-250AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ100

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203122526

Sonepar Artikelnummer

120881910

Hersteller Artikelnummer

HZ100

Hersteller Typ

HZ100

Hersteller Artikel Nr.:

HZ100

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Schaltschrankheizung