Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankheizung 150W FLH 150 STRAHLH.150W 110-250AC

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankheizung 150W FLH 150 STRAHLH.150W 110-250AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ150

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203072456

Sonepar Artikelnummer

120073610

Hersteller Artikelnummer

HZ150

Hersteller Typ

HZ150

Hersteller Artikel Nr.:

HZ150

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Schaltschrankheizung