Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankheizung 250W mit Lüfter, FLH 250 230 AC

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankheizung 250W mit Lüfter, FLH 250 230 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ250

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203072463

Sonepar Artikelnummer

120073611

Hersteller Artikelnummer

HZ250

Hersteller Typ

HZ250

Hersteller Artikel Nr.:

HZ250

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

187 mm

Tiefe:

104 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Schaltschrankheizung