Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankheizung 30W SM 30

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankheizung 30W SM 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ30

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203072470

Sonepar Artikelnummer

120073612

Hersteller Artikelnummer

HZ30

Hersteller Typ

HZ30

Hersteller Artikel Nr.:

HZ30

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Schaltschrankheizung