Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankheizung 50W S2-50W-S, 110-265VAC, 75x78x45mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankheizung 50W S2-50W-S, 110-265VAC, 75x78x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ50

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 265 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203198507

Sonepar Artikelnummer

120881913

Hersteller Artikelnummer

HZ50

Hersteller Typ

HZ50

Hersteller Artikel Nr.:

HZ50

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 265 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

75 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Schaltschrankheizung