Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankheizung/Heizgebläse 250W

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankheizung/Heizgebläse 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ250G

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203187303

Sonepar Artikelnummer

120881911

Hersteller Artikelnummer

HZ250G

Hersteller Typ

HZ250G

Hersteller Artikel Nr.:

HZ250G

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Breite:

106 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

102 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Schaltschrankheizung