MEHLER - Schaltschrankheizung/Heizgebläse 3Stufen
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ200-400G
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243115
Sonepar Artikelnummer
121267945
Hersteller Artikelnummer
HZ200-400G
Hersteller Typ
HZ200-400G
Hersteller Artikel Nr.:
HZ200-400G
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Breite:
71 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.310 kg


