Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schaltschrankleuchte 15W LED,

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schaltschrankleuchte 15W LED,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L-LED-15W/1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 15 W

  • Mit Steckdose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203226811

Sonepar Artikelnummer

121268147

Hersteller Artikelnummer

L-LED-15W/1

Hersteller Typ

L-LED-15W/1

Hersteller Artikel Nr.:

L-LED-15W/1

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

15 W

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

750 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Schraubbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.200 kg

Schaltschrankbeleuchtung