MEHLER - Schlitzblende,Breite A, belüftet Kunststoff,B275xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAS150i/LUS
Höhe - 150 mm
Breite - 275 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203201825
Sonepar Artikelnummer
120880676
Hersteller Artikelnummer
BAS150i/LUS
Hersteller Typ
BAS150I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BAS150i/LUS
Höhe:
150 mm
Breite:
275 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


