MEHLER - Schlitzblende,Breite A/K100 Kunststoff,B275xH175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAS175i/K100
Höhe - 175 mm
Breite - 275 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222301
Sonepar Artikelnummer
120887023
Hersteller Artikelnummer
BAS175i/K100
Hersteller Typ
BAS175I/K100
Hersteller Artikel Nr.:
BAS175i/K100
Höhe:
175 mm
Breite:
275 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


