MEHLER - Schlitzblende,Breite A/K60 Metall,B275xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAS200/K60
Höhe - 200 mm
Breite - 275 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222356
Sonepar Artikelnummer
120887028
Hersteller Artikelnummer
BAS200/K60
Hersteller Typ
BAS200/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BAS200/K60
Höhe:
200 mm
Breite:
275 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


