MEHLER - Schlitzblende,Breite A Metall,B275xH125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAS125
Höhe - 125 mm
Breite - 275 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005867
Sonepar Artikelnummer
120053699
Hersteller Artikelnummer
BAS125
Hersteller Typ
BAS125
Hersteller Artikel Nr.:
BAS125
Höhe:
125 mm
Breite:
275 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


