MEHLER - Schlitzblende,Breite B/K100 Kunststoff,B490xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BBS150i/K100
Höhe - 150 mm
Breite - 490 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222561
Sonepar Artikelnummer
120887049
Hersteller Artikelnummer
BBS150i/K100
Hersteller Typ
BBS150I/K100
Hersteller Artikel Nr.:
BBS150i/K100
Höhe:
150 mm
Breite:
490 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


