MEHLER - Schlitzblende,Breite B/K60 Kunststoff,B490xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BBS250i/K60
Höhe - 250 mm
Breite - 490 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222752
Sonepar Artikelnummer
120887068
Hersteller Artikelnummer
BBS250i/K60
Hersteller Typ
BBS250I/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BBS250i/K60
Höhe:
250 mm
Breite:
490 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


