MEHLER - Schlitzblende,Breite B/K60 Metall,B490xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BBS100/K60
Höhe - 100 mm
Breite - 490 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222479
Sonepar Artikelnummer
120887040
Hersteller Artikelnummer
BBS100/K60
Hersteller Typ
BBS100/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BBS100/K60
Höhe:
100 mm
Breite:
490 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


