MEHLER - Schlitzblende,Breite C, belüftet Kunststoff,B690xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCS200i/LUS
Höhe - 200 mm
Breite - 690 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202020
Sonepar Artikelnummer
120880706
Hersteller Artikelnummer
BCS200i/LUS
Hersteller Typ
BCS200I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BCS200i/LUS
Höhe:
200 mm
Breite:
690 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


