MEHLER - Schlitzblende,Breite C/K100 Kunststoff,B690xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCS250i/K100
Höhe - 250 mm
Breite - 690 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203223063
Sonepar Artikelnummer
120887099
Hersteller Artikelnummer
BCS250i/K100
Hersteller Typ
BCS250I/K100
Hersteller Artikel Nr.:
BCS250i/K100
Höhe:
250 mm
Breite:
690 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


