MEHLER - Schlitzblende,Breite C/K100 Metall,B690xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCS100/K100
Höhe - 100 mm
Breite - 690 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222783
Sonepar Artikelnummer
120887071
Hersteller Artikelnummer
BCS100/K100
Hersteller Typ
BCS100/K100
Hersteller Artikel Nr.:
BCS100/K100
Höhe:
100 mm
Breite:
690 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


