MEHLER - Schlitzblende,Breite C/K60 Metall,B690xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCS150/K60
Höhe - 150 mm
Breite - 690 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203222875
Sonepar Artikelnummer
120887080
Hersteller Artikelnummer
BCS150/K60
Hersteller Typ
BCS150/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BCS150/K60
Höhe:
150 mm
Breite:
690 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


