MEHLER - Schlitzblende,Breite C Kunststoff,B690xH125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCS125I
Höhe - 125 mm
Breite - 690 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036724
Sonepar Artikelnummer
120053774
Hersteller Artikelnummer
BCS125I
Hersteller Typ
BCS125I
Hersteller Artikel Nr.:
BCS125I
Höhe:
125 mm
Breite:
690 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


