MEHLER - Schlitzblende,Breite C Metall,B690xH125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCS125
Höhe - 125 mm
Breite - 690 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006260
Sonepar Artikelnummer
120053773
Hersteller Artikelnummer
BCS125
Hersteller Typ
BCS125
Hersteller Artikel Nr.:
BCS125
Höhe:
125 mm
Breite:
690 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


