MEHLER - Schlitzblende,Breite D, belüftet Kunststoff,B900xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDS150i/LUS
Höhe - 150 mm
Breite - 900 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202099
Sonepar Artikelnummer
120880715
Hersteller Artikelnummer
BDS150i/LUS
Hersteller Typ
BDS150I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BDS150i/LUS
Höhe:
150 mm
Breite:
900 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


