MEHLER - Schlitzblende,Breite D, belüftet Kunststoff,B900xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDS200i/LUS
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202112
Sonepar Artikelnummer
120880717
Hersteller Artikelnummer
BDS200i/LUS
Hersteller Typ
BDS200I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BDS200i/LUS
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


