MEHLER - Schlitzblende,Breite D/K100 Kunststoff,B900xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDS150i/K100
Höhe - 150 mm
Breite - 900 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203223209
Sonepar Artikelnummer
120887113
Hersteller Artikelnummer
BDS150i/K100
Hersteller Typ
BDS150I/K100
Hersteller Artikel Nr.:
BDS150i/K100
Höhe:
150 mm
Breite:
900 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


