MEHLER - Schlitzblende,Breite D/K60 Metall,B900xH125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDS125/K60
Höhe - 125 mm
Breite - 900 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203223155
Sonepar Artikelnummer
120887108
Hersteller Artikelnummer
BDS125/K60
Hersteller Typ
BDS125/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BDS125/K60
Höhe:
125 mm
Breite:
900 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


