MEHLER - Schlitzblende,Breite E, belüftet Kunststoff,B1110xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES150i/LUS
Höhe - 150 mm
Breite - 1110 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202181
Sonepar Artikelnummer
120880724
Hersteller Artikelnummer
BES150i/LUS
Hersteller Typ
BES150I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BES150i/LUS
Höhe:
150 mm
Breite:
1110 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


