MEHLER - Schlitzblende,Breite E/K60 Kunststoff,B1110xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES100i/K60
Höhe - 100 mm
Breite - 1110 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203223452
Sonepar Artikelnummer
120887138
Hersteller Artikelnummer
BES100i/K60
Hersteller Typ
BES100I/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BES100i/K60
Höhe:
100 mm
Breite:
1110 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


