MEHLER - Schlitzblende,Breite E/K60 Metall,B1110xH175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES175/K60
Höhe - 175 mm
Breite - 1110 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203223575
Sonepar Artikelnummer
120887150
Hersteller Artikelnummer
BES175/K60
Hersteller Typ
BES175/K60
Hersteller Artikel Nr.:
BES175/K60
Höhe:
175 mm
Breite:
1110 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


