Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Schwenkhebel TANlock 3 o. Stangenverschl

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Schwenkhebel TANlock 3 o. Stangenverschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TANLOCK3-O

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203256597

Sonepar Artikelnummer

121268715

Hersteller Artikelnummer

TANLOCK3-O

Hersteller Typ

TANLOCK3-O

Hersteller Artikel Nr.:

TANLOCK3-O

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Kartenschloss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.700 kg

Schwenkhebel mit Zugangskontrollsystem, PIN+RFID Authentifizierung, Möglichkeit einer Zwei- Faktor-Authentifizierung, PoE: Power over Ethernet, HTTPs, Syslog, MS Active Directory, LDAPs, RESTful API, Web API, SNMP, OSS, RFID 13,56 MHz (Legic, HID iCLASS, Mifare Desfire EV1, EV2)