MEHLER - Schwere Standgrundplatten für Breite D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-D
Ausführung - Montageschiene
Breite - 985 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203151540
Sonepar Artikelnummer
120884840
Hersteller Artikelnummer
SP-D
Hersteller Typ
SP-D
Hersteller Artikel Nr.:
SP-D
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
985 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Grundplatte für schwere Einbauten


