MEHLER - Seitenabdeckung seitlich geschlitzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19BS9-S
Ausführung - Winkelprofil
Breite - 85 mm
Höhe - 2067 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203173894
Sonepar Artikelnummer
120879921
Hersteller Artikelnummer
19BS9-S
Hersteller Typ
19BS9-S
Hersteller Artikel Nr.:
19BS9-S
Ausführung:
Winkelprofil
Breite:
85 mm
Höhe:
2067 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Seitenabdeckung in geschlitzter Ausführung, Material: Stahlblech, Montage auf der 19PRS Profilschiene.


