MEHLER - Seitenabdeckung seitlich geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19BS8
Ausführung - Winkelprofil
Breite - 85 mm
Höhe - 1867 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006994
Sonepar Artikelnummer
120052942
Hersteller Artikelnummer
19BS8
Hersteller Typ
19BS8
Hersteller Artikel Nr.:
19BS8
Ausführung:
Winkelprofil
Breite:
85 mm
Höhe:
1867 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Seitenabdeckung in geschlossener Ausführung, Material: Stahlblech, Montage auf der 19PRS Profilschiene.


