MEHLER - Seitenwand für TSRM/14 Tiefe 1000mm mit innenliegendem Schnellverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSW-1000/14-S
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203210377
Sonepar Artikelnummer
120885451
Hersteller Artikelnummer
TSW-1000/14-S
Hersteller Typ
TSW-1000/14-S
Hersteller Artikel Nr.:
TSW-1000/14-S
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
894 mm
Höhe:
1342 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


