Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Seitenwand für TSRM/20 Tiefe 400mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Seitenwand für TSRM/20 Tiefe 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSW-400/20

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203144269

Sonepar Artikelnummer

120418820

Hersteller Artikelnummer

TSW-400/20

Hersteller Typ

TSW-400/20

Hersteller Artikel Nr.:

TSW-400/20

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

294 mm

Höhe:

1942 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Seitenwand aus Stahlblech für TSRM Schränke