MEHLER - Sicherungsverteiler Modul für Zählerverteiler, 1Zählerplatz, 30TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UNI-Modul/30TE
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 15
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9006203218137
Sonepar Artikelnummer
120886003
Hersteller Artikelnummer
UNI-Modul/30TE
Hersteller Typ
UNI-MODUL/30TE
Hersteller Artikel Nr.:
UNI-Modul/30TE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
15
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
377 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


