Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sichttür für TSRM-C 2 fl., H=2000 m. SWH

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sichttür für TSRM-C 2 fl., H=2000 m. SWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TUER-C1/FE/20/2FL

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Glas

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203256689

Sonepar Artikelnummer

121268827

Hersteller Artikelnummer

TUER-C1/FE/20/2FL

Hersteller Typ

TUER-C1/FE/20/2FL

Hersteller Artikel Nr.:

TUER-C1/FE/20/2FL

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Glas

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

22.600 kg

Sichttüre für TSRM-Schrankbreite 800 und Schrankhöhe 2000mm , BxHxT: 2x394x1972xmm, ESG-Glas, Türe 2-flügelig, Sichtfläche 2x265x1800mm, Öffnungswinkel der Türen 133°.