MEHLER - Sichttür für TSRM-C H=2200 m. SWH Securityglasfenster, Sichtfl. 565x2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-C1/Fe/22
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 794 mm
Höhe - 2172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203153360
Sonepar Artikelnummer
120885583
Hersteller Artikelnummer
TUER-C1/Fe/22
Hersteller Typ
TUER-C1/FE/22
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-C1/Fe/22
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
794 mm
Höhe:
2172 mm
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


