Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sichttür für TSRM-D 1 fl., H=2200 m. SWH

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sichttür für TSRM-D 1 fl., H=2200 m. SWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TUER-D1/FE/22/1FL

  • Ausführung - Schutztür

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 27.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203256757

Sonepar Artikelnummer

121268837

Hersteller Artikelnummer

TUER-D1/FE/22/1FL

Hersteller Typ

TUER-D1/FE/22/1FL

Hersteller Artikel Nr.:

TUER-D1/FE/22/1FL

Ausführung:

Schutztür

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

27.800 kg

Sichttüre für TSRM-Schrankbreite 1000 und Schrankhöhe 2200mm , BxHxT: 994x2172xmm, ESG-Glas, Türe 1-flügelig, Sichtfläche 765x2000mm, Öffnungswinkel der Türe 133°.