MEHLER - Sichttür für TSRM-D H=1800 m. SWH Securityglasfenster, Sichtfl. 2x265x1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-D1/Fe/18
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 494 mm
Höhe - 1772 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203153469
Sonepar Artikelnummer
120885599
Hersteller Artikelnummer
TUER-D1/Fe/18
Hersteller Typ
TUER-D1/FE/18
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-D1/Fe/18
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
494 mm
Höhe:
1772 mm
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


