MEHLER - Sichttür für TSRM-E H=1600 m. SWH Securityglasfenster, Sichtfl. 2x365x1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-E1/Fe/16
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 594 mm
Höhe - 1572 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203170800
Sonepar Artikelnummer
120885616
Hersteller Artikelnummer
TUER-E1/Fe/16
Hersteller Typ
TUER-E1/FE/16
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-E1/Fe/16
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
594 mm
Höhe:
1572 mm
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


