MEHLER - Sichttür für TSRM-F H=1200 m. SWH Securityglasfenster, Sichtfl. 2x515x1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-F1/Fe/12
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 744 mm
Höhe - 1172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203170817
Sonepar Artikelnummer
120885632
Hersteller Artikelnummer
TUER-F1/Fe/12
Hersteller Typ
TUER-F1/FE/12
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-F1/Fe/12
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
744 mm
Höhe:
1172 mm
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


